Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Limpa Telas 100ml
Wurth

Limpa Telas 100ml

Cód: 0890150201 · EAN: 4046777536201 · Un: UN

LIMPA TELAS 100ML

Em estoque
R$ 25,21
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Telas é ideal para limpar e desengordurar telas de tablets, TV's (exceto Plasma), GPS, celulares, notebooks, câmeras digitais e monitores em geral, removendo marcas de dedo, poeira e gordura. Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies incluindo acabamento "black piano", capas de borracha e silicone.Características:- Limpa e desengordura as mais diversas telas;- Pode ser utilizado em diferentes tipos de superfícies;- Não deixa marcas e resíduos;- Produto incolor e inodoro.Aplicações:- Monitores em geral;- Tela de Equipamentos Industriais;- Visores;- Telas de tablets;- TV's (exceto Plasma);- GPS;- Celulares;- Notebooks;- Câmeras digitais.Restrições de uso:- Nunca aplique diretamente no equipamento! Utilize o produto em pequena quantidade, borrifando no pano, para não encharcar o equipamento.Modo de usar:- O aparelho deve estar desligado e frio;- Borrife o produto em um pano de microfibra;- Limpe a superfície com movimentos circulares leves e deixe agir por 10 minutos;- Em seguida, utilizando o lado seco do pano de microfibra seque a superfície completamente.Principais Vantagens:- Limpa e desengordura as mais diversas telas;- Não mancha, não engordura;- Fácil aplicação;- Incolor e Inodoro.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890150201.pdf#detalhes | Família: 12.02.2014 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0890150201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777536201

Código interno0890150201
SKU0890150201
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,110 kg
Altura17,5 cm
Largura5,0 cm
Comprimento3,2 cm
Embalagem100ml
OdorCaracterístico
Estado FísicoLíquido
pH(solução a 1%) 5,0 - 7,0
AspectoLímpido incolor
Densidade Relativa0,985 g/cm3 (20/4ºC)
Aspecto: Límpido incolor | Densidade Relativa: 0,985 g/cm3 (20/4ºC) | Embalagem: 100ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: (solução a 1%) 5,0 - 7,0

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque
Silicone Spray 300 ML
Wurth
Silicone Spray 300 ML
Cód: 08932213
R$35,23
Em estoque
Limpa Vidros 500ml
Wurth
Limpa Vidros 500ml
Cód: 0893250501
R$17,85
Em estoque