Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Limpa Vidros 500ml
Wurth

Limpa Vidros 500ml

Cód: 0893250501 · EAN: 4065746739580 · Un: UN

LIMPA VIDROS 500ML

Em estoque
R$ 17,85
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Limpa Vidros 500ml
Família: 12.02.0110 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/20-09-2024/12.02.0110/12.02.0110.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/11-09-2025/LIMPA%20VIDROS%20%280893250501%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4065746739580

Código interno0893250501
SKU0893250501
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,533 kg
Altura25,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento7,0 cm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Limpa Telas 100ml
Wurth
Limpa Telas 100ml
Cód: 0890150201
R$25,21
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Wurth
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Cód: 0892360401
R$39,80
Em estoque
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível