
Wurth
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO ABEK
Cód: 0899161105 · EAN: 7891799490997 · Un: UN
FILTRO QUIMICO ABEK 0899161100 - PAR
Em estoque
R$ 150,93
em até 6x de R$ 25,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filtros para Respirador Semifacial Wurth - 02 filtros (Cód.: 0899 161 100).
Características:
- Encaixe dos filtros por rosqueamento;
- Conexão rápida, fácil e segura;
- Design a permitir melhor distribuição do peso na face de usuários.
Aplicações:
- Proteção das vias respiratórias contra inalação de partículas sólidas ou fumos, e contaminantes químicos conhecidos;
- Usado em indústrias, funilarias, construções, agricultura, produtos químicos, etc.
Modo de Usar:
- com o respirador em mãos, encaixar os filtros. Alinhar a rosca do cartucho com a do respirador e girar no sentido horário. Não apertar demasiadamente, uma leve pressão é suficiente. Repetir esta operação para colocação do outro filtro;
- Depois de montar o respirador com os filtros e ou cartuchos selecionados, verificar se não existe nada de errado com a montagem ou com os componentes.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida substituição;
- Filtros duplos de baixo peso resultando conforto no uso.
Indicação:
Indicado contra contaminantes de certos Vapores Orgânicos e de Gases Ácidos conhecidos.
Substâncias:
- Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF) xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeido, Brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulforoso, ácido clorídrico, entre outros.
Aplicações:
- Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos produtos farmaceuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool branqueamento de fibras vegetais como algodão e linho, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcoólicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, inseticidas, pesticidas.
Filtros para Respirador Semifacial Wurth - 02 filtros (Cód.: 0899 161 100).
Características:
- Encaixe dos filtros por rosqueamento;
- Conexão rápida, fácil e segura;
- Design a permitir melhor distribuição do peso na face de usuários.
Aplicações:
- Proteção das vias respiratórias contra inalação de partículas sólidas ou fumos, e contaminantes químicos conhecidos;
- Usado em indústrias, funilarias, construções, agricultura, produtos químicos, etc.
Modo de Usar:
- com o respirador em mãos, encaixar os filtros. Alinhar a rosca do cartucho com a do respirador e girar no sentido horário. Não apertar demasiadamente, uma leve pressão é suficiente. Repetir esta operação para colocação do outro filtro;
- Depois de montar o respirador com os filtros e ou cartuchos selecionados, verificar se não existe nada de errado com a montagem ou com os componentes.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida substituição;
- Filtros duplos de baixo peso resultando conforto no uso.
Indicação:
Indicado contra contaminantes de certos Vapores Orgânicos e de Gases Ácidos conhecidos.
Substâncias:
- Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF) xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeido, Brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulforoso, ácido clorídrico, entre outros.
Aplicações:
- Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos produtos farmaceuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool branqueamento de fibras vegetais como algodão e linho, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcoólicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, inseticidas, pesticidas.
Referências: Busca: 7891799490997 | Busca: Filtro pra Mascara
| Código interno | 0899161105 |
| SKU | 0899161105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,152 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | QUIMICO ABEK |
MODELO: QUIMICO ABEK | Composição: 1 Par | Indicação: Indicado contra certos Vapores Orgânicos e Gases Ácidos, Amônia e Metilamina. | Produtos Associados: Respirador Semifacial | Sinônimo: Filtro pra Mascara
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Respirador Semifacial com 2 Filtros
Cód: 0899161100
R$80,44
3x de R$ 26,81 sem juros
Em estoque
Wurth
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO VO
Cód: 0899161101
R$94,72
3x de R$ 31,57 sem juros
Em estoque
Wurth
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO VO/GA
Cód: 0899161103
R$107,26
4x de R$ 26,82 sem juros
Em estoque

