
Botina Segurança Bidensidade Trek Havana sem Biqueira 41
CALCADO SEG TREK II BID S/ BIQ 41
Descrição do Produto:Calçado ocupacional com solado Bidensidade tipo botina.Certificação:- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.Características:- Fabricada em couro bovino Nobuck* na cor havana;- Fechamento frontal por atacadores (cadarço);- Cabedal em couro hidrofugado com resistência para até 3 horas;- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;- Forro em material TNT** que facilita a transpiração;- Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico;- Contraforte (calcanheira) reforçado;- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade;- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.Aplicações:- Calçado Ocupacional Básico - com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos;- Calçado Hidrofugado para uso em locais na presença de líquidos no piso.Principais Vantagens:- Resistente ao rasgamento;- Solado antiderrapante;- Palmilha fixa antifungos;- Segunda palmilha removível antimicrobiana;- Couro Camurça de alta resistência;- Calçado hidrofugado resistente a água (3h).Restrições de Uso:- -Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés;- Calçado sem isolação elétrica não devem ser utilizados por eletricistas.
Referências: Busca: 7891799461447 | Busca: 7909036610203
| Código interno | 5357308041 |
| SKU | 5357308041 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,842 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 30,5 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino Nobuck |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Sem Bico |
| Tamanho | 41 |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 41 |
| Palmilha | TNT |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

