Wurth
Camisa em Polipropileno para Chumbador Químico 12 x 80mm
Cód: 090344 123 · EAN: 4050641991850 · Un: UN
CAMISA EM PP PARA CHUMB QUIM 12MM X 80MM
Em estoque
R$ 154,31
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 7,72 por unidade)
em até 5x de R$ 30,86 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Camisa em Polipropileno para Chumbador Químico 12 x 80mm Embalagem com 20 Unidades.
Família: 04.03.2010
Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641991850
| Código interno | 090344 123 |
| SKU | 090344 123 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Medidas: 12 x 80mm | Diâmetro da Barra: M6/ M8 (barra rosqueada) | Diâmetro Interno: 12mm | Profundidade: 85mm (do furo) | Composições: Embalagem com 20 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.