Wurth
Protetor Lateral de Para-Lamas com Ímã 1000x630mm
Cód: 0899600001 · EAN: 4099618082207 · Un: UN
CAPA PROTECAO LATERAL COM IMA 1000X630MM
Em estoque
R$ 108,21
em até 4x de R$ 27,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Capa para proteção do para-lama contra poeira, graxas, névoas de tinta e arranhões. Possui ímã na borda superior para fixação ao veículo.
Características:
- Fabricado em couro sintético impermeável na cor preta;
- Superfície interna antideslizante;
- Borda superior com ímã para melhor fixação;
- Durável e fácil de limpar.
Aplicações:
- Indicado para proteção de para-lamas durante a manutenção de veículos leves. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar.
Principais Vantagens:
- Com ímã, para melhor fixação;
- Impermeável;
- Fácil de limpar.
Capa para proteção do para-lama contra poeira, graxas, névoas de tinta e arranhões. Possui ímã na borda superior para fixação ao veículo.
Características:
- Fabricado em couro sintético impermeável na cor preta;
- Superfície interna antideslizante;
- Borda superior com ímã para melhor fixação;
- Durável e fácil de limpar.
Aplicações:
- Indicado para proteção de para-lamas durante a manutenção de veículos leves. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar.
Principais Vantagens:
- Com ímã, para melhor fixação;
- Impermeável;
- Fácil de limpar.
Referências: Busca: 4099618082207
| Código interno | 0899600001 |
| SKU | 0899600001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,996 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 51,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 1 unidade | Material: Couro sintético impermeável | Medidas: 1000 x 630 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.