
Wurth
Carrinho de Ferramentas com 3 Compartimentos Modulares
Cód: 0715930700 · EAN: 4099618549229 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS C/ 3 MODULOS
Em estoque
R$ 2.260,20
em até 12x de R$ 188,35 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Carrinho modular para acomodação e organização das ferramentas de trabalho. Composto por 3 módulos desmontáveis, possui puxador telescópico e rodas para deslocamento e transporte das ferramentas.
Características
- Fabricado em chapa de aço e polipropileno;
- Rodas plásticas revestidas com borracha;
- 3 módulos desmontáveis;
- Cada compartimento pode ser fechado individualmente com cadeado.
Aplicação:
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, etc.
Restrições de uso;
- Nunca carregar o carrinho montado pela alça do módulo superior, pode causar a quebra da alça;
- Nunca levante o carrinho montado pelo puxador telescópico. Para passar por obstáculos, carregue o carrinho pelas pegas laterais.
Composição
- Módulo superior: Caixa de ferramentas com 2 travas;
- Módulo intermediário: 2 gavetas com corrediças;
- Módulo inferior: 1 gaveta articulável.
Principais Vantagens:
- Organização das Ferramentas;
- Facilidade de deslocamento;
- Módulos desmontáveis portáteis.
Carrinho modular para acomodação e organização das ferramentas de trabalho. Composto por 3 módulos desmontáveis, possui puxador telescópico e rodas para deslocamento e transporte das ferramentas.
Características
- Fabricado em chapa de aço e polipropileno;
- Rodas plásticas revestidas com borracha;
- 3 módulos desmontáveis;
- Cada compartimento pode ser fechado individualmente com cadeado.
Aplicação:
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, etc.
Restrições de uso;
- Nunca carregar o carrinho montado pela alça do módulo superior, pode causar a quebra da alça;
- Nunca levante o carrinho montado pelo puxador telescópico. Para passar por obstáculos, carregue o carrinho pelas pegas laterais.
Composição
- Módulo superior: Caixa de ferramentas com 2 travas;
- Módulo intermediário: 2 gavetas com corrediças;
- Módulo inferior: 1 gaveta articulável.
Principais Vantagens:
- Organização das Ferramentas;
- Facilidade de deslocamento;
- Módulos desmontáveis portáteis.
Referências: Busca: 7891799389611 | Busca: 4099618549229
| Código interno | 0715930700 |
| SKU | 0715930700 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 15,700 kg |
| Altura | 80,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 57,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Dimensões: 72 x 52 x 32cm | Carga: 15 kg (módulo superior), 5 kg (módulo intermediário) e 10 kg (módulo inferior) | Produtos Associados: Ferramentas manuais | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Multimidia/P.Instr/Console Ac com Civi com City/Crv/Fit/Hrv
Cód: 0500900356
R$60,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 30,45 sem juros
Em estoque
