
Wurth
ROST OFF INDUSTRY L 300 ML 200 G
Cód: 0890200311 · EAN: 4062856406036 · Un: UN
ROST OFF INDUSTRY 300ML/200G
Em estoque
R$ 39,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.Características:- Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;- Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão;- Alta resistência dielétrica;- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;- Não agride peças de borracha ou plástico;- Possui capacidade de aderência nas peças.Aplicações:- Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc;- Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados;- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumento, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas, atuando como protetor contra oxidação;- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora;- Pode ser utilizado em equipamentos elétricos de até 20kV.Modo de usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Família: 12.01.0022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-05-2025/12.01.0022/12.01.0022.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0890200311.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4062856406036 | Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 0890200311 |
| SKU | 0890200311 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Amarelo |
| Sinônimo | WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof |
| Densidade | 0,83 a 20°C (g/cm³) |
| Embalagem | 300ml |
| Odor | Característico |
| Peso | 200 G |
| Base | Óleos vegetais |
| Rigidez Dielétrica | (kV) 21,0 |
| Volume | 300 ML |
| Resistência à Corrosão | 400h (Salt Spray) |
Base: Óleos vegetais | Composições: Unitário | Cor: Amarelo | Densidade: 0,83 a 20°C (g/cm³) | Embalagem: 300ml | Odor: Característico | Resistência à Corrosão: 400h (Salt Spray) | Rigidez Dielétrica: (kV) 21,0 | Sinônimo: WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof | VOLUME: 300 ML | PESO: 200 G
Este produto ainda não possui avaliações.

