Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Cera Brilho Rápido 500ml
Wurth

Cera Brilho Rápido 500ml

Cód: 0893012626 · EAN: 4066443023910 · Un: UN

CERA BRILHO RAPIDO 500ML

Em estoque
R$ 47,23
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Cera Brilho Rápido foi desenvolvida para dar acabamento e alto brilho à pintura automotiva. Formulada sem solventes e abrasivos para ser aplicada com mais facilidade e rapidez. Contém PTFE em sua formulação, para dar hidro repelência e mais proteção na superfície.Características:- Produto pronto uso;- Indicado para acabamento pós-lavagem;- Aplicação da cera em até 20 minutos no carro todo;- Não mancha plásticos, borrachas e vidros;- Protege e dá brilho;- Pode ser aplicado até mesmo se o veículo tiver uma camada fina de poeira do dia-a-dia;- Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e devolve brilho profundo à pintura;- Fragrância agradável.Aplicações:Ideal para: ;- VEÍCULOS: Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, moto aquática, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, etc;- Veículos em exposição no Show Room e em Lojas de veículos semi-novos; ;- USO DOMÉSTICO: Geladeira, Micro-ondas, Fogão, etc;- 500ml - Rendimento: Em média 5 a 7 veículos médios.Restrições de Uso:- Não aplicar sobre a superfície quente ou quando houver terra ou areia aderida.Modo de Usar:- Agite bem antes de usar, até que o produto esteja homogêneo;- Após lavar o veículo, enxágue bem e seque-o;- A superfície deve estar fria e à sombra;- Pulverize o produto em pouca quantidade uniformemente e espalhe com um pano limpo de microfibra por partes em movimentos circulares;- Caso o produto seque, reaplicar novamente;- Em seguida, remova-o totalmente com outro pano de microfibra para obter uma película protetora e um alto brilho com aparência que o veículo está sempre encerado.Principais Vantagens:- Protege, renova e restaura a cor original do veículo;- Brilho instantâneo e intenso;- Não contém abrasivos e solventes ;- Aplicação rápida e prática;- Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
Família: 12.03.0105 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-02-2024/12.03.0105/12.03.0105.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443023910

Código interno0893012626
SKU0893012626
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,560 kg
Altura24,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento5,0 cm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056
R$223,18
📦 Embalagem c/ 12 un
8x de R$ 27,90 sem juros
Indisponível
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque