Chave Combinada Articulada com Catraca - 72 dentes 8 mm
CH COMBI CATR ARTIC 8 ZEB (0714 253 50)
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela com articulação de 180°. Restrições de uso ;
- Lado estrela com catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Articulação de 180° que permite acesso à locais de espaço restrito;
- Ângulo de aperto ou desaperto de 5°.
Referências: Busca: 4052703457120
| Código interno | 071426308 |
| SKU | 071426308 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,037 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 1,5 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar