Chapiscomix RESINA CONCENTRADA 25 KG
CHAPISCOMIX RESINA CONCENTRADA 25KG
Descrição do Produto:
O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.
Características:
- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.
Aplicações:
- Reparo entre concretos;
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e rebocos;
- Reparação de pisos;
- Chapisco;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso
Principais Vantagens:
- Aumenta a resistência da argamassa;
- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
- Diminui a retração e a fissuração;
- Boa fluidez.
Referências: Busca: 7891799491550 | Busca: Adesivo para Argamassa | Busca: Bianco | Busca: Chapix | Busca: Viafix
| Código interno | 0892200085 |
| SKU | 0892200085 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 26,170 kg |
| Altura | 48,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Modelo | RESINA CONCENTRADA 25 KG |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.