Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Articulada para Conector de Filtro de Combustível
Wurth

Chave Articulada para Conector de Filtro de Combustível

Cód: 1952180001 · EAN: 4099618086250 · Un: UN

CHAVE ARTICULADA P/ CONECTOR COMBUSTIVEL

Em estoque
R$ 341,95
em até 5x de R$ 68,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta manual com pinça articulável projetada para rápida abertura do conector do filtro de combustível de veículos diversos.

Características:

- Corpo fabricado em plástico ABS e pinças em aço;
- Cabo ergonômico em PVC e antideslizante;
- Projetado para se adequar de forma confortável à mão do usuário;
- Cabeça giratória 180°, facilitando o trabalho em locais de difícil acesso;
- Pinças pivotantes acionadas através de sistema de mola para melhor controle quando usar a ferramenta.

Aplicações:

- Remoção do conector do filtro de combustível de veículos automotivos diversos.

Principais Vantagens:

- Cabo em PVC antideslizante;
- Design compacto e ergonômico;
- Cabeça giratória 180°;
- Sistema de molas para melhor manuseio ao usar as pinças.
Família: 05.05.0040
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618086250

Código interno1952180001
SKU1952180001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,386 kg
Altura3,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento15,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Comprimento: 130mm | Abertura: 43mm (Pinça) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.