Wurth
Chave Catraca 8x1
Cód: 0714257819 · EAN: 4099618092343 · Un: UN
CHAVE CATRACA 8X1
Em estoque
R$ 666,08
em até 5x de R$ 133,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual com sistema de catraca reversível e encaixe estrela multidentado para 5 tipos de cabeças de parafusos. Possui 8 medidas diferentes de fácil ajuste para o aperto e desaperto de parafusos ou porcas.
Características:
- Fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento satin;
- Mecanismo de catraca reversível de 90 dentes em forma de estrela multidentada de aço cromo-molibdênio e de fácil ajuste;
- Compacta e versátil com 8 medidas em uma única ferramenta;
- Encaixe estrela multidentado que adapta-se a 5 tipos de cabeças de parafusos;
- Medidas gravadas no corpo da ferrameta para melhor identificação.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Extremamente versátil ;
- 8 medidas em 1 ferramenta;
- Sistema de catraca reversível. Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico ou excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas
Ferramenta manual com sistema de catraca reversível e encaixe estrela multidentado para 5 tipos de cabeças de parafusos. Possui 8 medidas diferentes de fácil ajuste para o aperto e desaperto de parafusos ou porcas.
Características:
- Fabricada em aço cromo-vanádio com acabamento satin;
- Mecanismo de catraca reversível de 90 dentes em forma de estrela multidentada de aço cromo-molibdênio e de fácil ajuste;
- Compacta e versátil com 8 medidas em uma única ferramenta;
- Encaixe estrela multidentado que adapta-se a 5 tipos de cabeças de parafusos;
- Medidas gravadas no corpo da ferrameta para melhor identificação.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Extremamente versátil ;
- 8 medidas em 1 ferramenta;
- Sistema de catraca reversível. Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico ou excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas
Referências: Busca: 4099618092343
| Código interno | 0714257819 |
| SKU | 0714257819 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,442 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento: 240mm | Composições: Unitário | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.