Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Catraca Articulada Intercâmbio
Wurth

Chave Catraca Articulada Intercâmbio

Cód: 0965140003 · EAN: 4099618088407 · Un: UN

CHAVE CATRACA ARTICULADA INTERCAMBIAVEL

Em estoque
R$ 525,37
em até 5x de R$ 105,07 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Chave catraca articulada acompanhada de peças intercambiáveis. Pode funcionar como uma chave catraca curta, longa ou até como uma chave T.

Características:

- Ferramenta e acessórios fabricada em aço cromovanádio;
- Design compacto de perfil baixo e cabeça de tamanho reduzido;
- Mecanismo de catraca reversível de 60 dentes que permite apenas uma movimentação de 6°;
- Cabeça articulável em 180°;
- Permite encaixar bits ou soquetes de encaixe 1/4". Composição do jogo ;
- 01 chave catraca articulada e reversível1/4";
- 01 extensão encaixe 1/4";
- 01 adaptador encaixe hexagonal 1/4" x quadrado com esfera 1/4".

Principais Vantagens:

- Ferramenta compacta;
- Extremamente versátil, pode ser convertida em "T";
- Sistema de catraca reversível;
- Articulada, alcançando locais de difícil acesso. Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico ou excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
Família: 08.03.0160
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618088407

Código interno0965140003
SKU0965140003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,160 kg
Altura2,5 cm
Largura6,0 cm
Comprimento17,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Perfil: 12mm (cabeça) | Composições: Unitário | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.