
Wurth
Chave Catraca Reversível Extensível 1/2"
Cód: 0712013001 · EAN: 4050641988010 · Un: UN
CHAVE CATRACA REVERSIVEL EXTENSIVEL 1/2
Em estoque
R$ 628,90
em até 5x de R$ 125,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto com soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Esfera travante para soquete;
- Botão de disparo que facilita o encaixe e a remoção do soquete;
- Extensível de 30 a 45 cm de comprimento;
- Maior capacidade de torque devido ao cabo extensível.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 714 Nm;
- Extensível até 45 cm;
- Precisão de aperto, devido a catraca de 72 dentes.
Ferramenta com sistema de catraca reversível de precisão para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto com soquetes e acessórios.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Ângulo de rotação: 5°, permite o aperto e desaperto em locais de espaço reduzido;
- Esfera travante para soquete;
- Botão de disparo que facilita o encaixe e a remoção do soquete;
- Extensível de 30 a 45 cm de comprimento;
- Maior capacidade de torque devido ao cabo extensível.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 714 Nm;
- Extensível até 45 cm;
- Precisão de aperto, devido a catraca de 72 dentes.
Referências: Busca: 4050641988010
| Código interno | 0712013001 |
| SKU | 0712013001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,972 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Cromado | Cabo: Cabo bi-componente, emborrachado, ergonômico e antiderrapante | Comprimento Total: 300 a 450mm | Encaixe: 1/2" | Material: Aço Cromo Vanádio | Normas: DIN 3122 e ISO 3315 | Produtos Associados: Soquetes; Parafusos; Porcas; Rost Off | Sistema: Catraca com engrenagem de 72 dentes | Torque Máximo: 714 N.m | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.

