
Wurth
ALICATE UNIVERSAL PREMIUM 8
Cód: 0714010018 · EAN: 7891799506834 · Un: UN
ALICATE UNIVERSAL PREMIUM 8
Em estoque
R$ 87,10
em até 3x de R$ 29,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual indicada para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;
- Acabamento superficial polido;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas. Informações adicionais:
- Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
Ferramenta manual indicada para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;
- Acabamento superficial polido;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas. Informações adicionais:
- Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
Referências: Busca: 7891799506834
| Código interno | 0714010018 |
| SKU | 0714010018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,410 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
ABRACADEIRA TIPO ORELHA 7,8X9,5MM
Cód: 05417895
R$68,25
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,13 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate de Bico Longo Premium 6"
Cód: 0714010650
R$74,90
2x de R$ 37,45 sem juros
Indisponível
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
