
Wurth
Alicate de Bico Longo Premium 6"
Cód: 0714010650 · EAN: 7891799506858 · Un: UN
ALICATE BICO LONGO PREMIUM 6
Indisponível
R$ 74,90
em até 2x de R$ 37,45 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta manual indicada para segurar e cortar fios/ arames macios e duros. Seu bico permite alcançar objetos em locais de difícil acesso.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio;- Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;- Acabamento superficial polido;- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;- Cabo não isolado;- Borda para proteção da mão.Restrições de Uso:- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;- Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas. Informações adicionais:- Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
Família: 08.04.0034 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-08-2022/08.04.0034/08.04.0034_ALICATE_DE_BICO_PREMIUM.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799506858
| Código interno | 0714010650 |
| SKU | 0714010650 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,180 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.



