Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Cód: 0893322102 · EAN: 7891799496999 · Un: UN
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP HT CZA 60G BLI
Em estoque
R$ 47,17
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.Características:- Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);- Produto de cura neutra sem odor;- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;- Resistente à altas temperaturas;- Mantém propriedades elásticas;- Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).Aplicação:- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;- Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos;- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até +350°CPrincipais Vantagens:- Resistente à altas temperaturas até +350ºC;- Fácil aplicação;- Dispensa a utilização de juntas convencionais;- Produto cura rápida.
Família: 12.05.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.05.0060.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/28-08-2025/Silicone%20neutro%20HT%20%280893322102%3B%200893323103%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799496999
| Código interno | 0893322102 |
| SKU | 0893322102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Cor | Cinza |
| Temperatura de Trabalho | -62°C a +316°C |
| Densidade | 1,18 g/ml |
| Embalagem | 60g |
| Temperatura de Aplicação | -35° a +60°C |
| Dureza Shore | 35 após a cura - ASTM D 2240 |
| Tempo de Cura | 3 a 4 mm/dia (umidade 50% a 23°C) |
| Cura | Neutra oxímica |
| Temperatura Máxima Temporária | >+350°C |
| Elasticidade a Vibrações | +/- 50% |
| Tack Free Time | Inferior a 1 hora (umidade 50% a 23°C) |
Cor: Cinza | Cura: Neutra oxímica | Densidade: 1,18 g/ml | Dureza Shore: 35 após a cura - ASTM D 2240 | Elasticidade a Vibrações: +/- 50% | Embalagem: 60 g | Tack Free Time: Inferior a 1 hora (umidade 50% a 23°C) | Temperatura de Aplicação: -35° a +60°C | Temperatura de Trabalho: -62°C a +316°C | Temperatura Máxima Temporária: >+350°C | Tempo de Cura: 3 a 4 mm/dia (umidade 50% a 23°C)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque

