
Wurth
Veda Flange W873 50g
Cód: 0893573150 · EAN: 7891799526214 · Un: UN
VEDA FLANGE W873 50G
Em estoque
R$ 150,76
em até 6x de R$ 25,13 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.Características:- Simples e fácil aplicação;- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;- Embalagem especial que evita desperdícios;- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;- Resolve problemas com vedações difíceis;- Não necessita montar juntas convencionais.- Selante isento de solventes, o "Veda Flanges" é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;- Contrariamente às juntas convencionais, o "Veda Flange" não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-01-2025/FISPQ/Veda%20Flange%20W873%20%280893573150%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799526214 | Busca: Adesivo Anaeróbico | Busca: Selante Anaeróbico
| Código interno | 0893573150 |
| SKU | 0893573150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Cor | Verde |
| Sinônimo | Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 °C |
| Densidade | 1,25g/cm³ |
| Embalagem | 50 g |
| Viscosidade | 15.000 a 27.000 CPS |
| Cura Total | 24h |
| Cura Parcial | 200 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,1mm |
| Resistência à Pressão | 725/ 50 (PSI/BAR) |
| Torque Quebra | N/A |
| Torque Residual | N/A |
Cor: Verde | Cura Parcial: 200 min | Cura Total: 24h | Densidade: 1,25g/cm³ | Embalagem: 50g | Folga Máxima: 0,1mm | Resistência à Pressão: 725/ 50 (PSI/BAR) | Resistência ao Cisalhamento: N/A | Sinônimo: Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 °C | Torque Quebra: N/A | Torque Residual: N/A | Viscosidade: 15.000 a 27.000 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
7x de R$ 26,03 sem juros
Em estoque


