Wurth
CHAVE CATRACA VAZADA 1/4" (0965 11 23)
Cód: 07120145 · EAN: 4049557634470 · Un: UN
CHAVE CATRACA VAZADA 1/4" (0965 11 23)
Em estoque
R$ 316,78
em até 5x de R$ 63,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Catraca com dispositivo reversível para bits;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Torque máximo: 40 Nm;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
- Catraca com dispositivo reversível para bits;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Torque máximo: 40 Nm;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4049557634470
| Código interno | 07120145 |
| SKU | 07120145 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Acabamento | Cromado |
| Encaixe | 1/4 |
| Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
| Torque | 40 N.m |
Acabamento: Cromado | Encaixe: 1/4 | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Sistema: Catraca com engrenagem de 72 dentes | Torque: 40 N.m
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.