


Wurth
Chave de Impacto Pneumática Mini 1/2" 520Nm
Cód: 5714377030 · EAN: 4099618692963 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO PNEUM 1/2 MINI 550NM
Em estoque
R$ 976,85
em até 12x de R$ 81,40 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M14.Características:- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e 1 para desaperto;- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;- Torque máximo de 520Nm = 52 Kfg.m;- Mecanismo de impacto Jumbo HammerAplicações:- Manutenção em geral;- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- Tamanho reduzido;- Ideal para trabalhos em espaço reduzido;- Vários níveis de torque para ajuste.
Família: 10.01.0016 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-01-2026/10.01.0016/10.01.0016%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618692963
| Código interno | 5714377030 |
| SKU | 5714377030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,590 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Pressão de Trabalho | 90 PSI - 6,2 bar bar-psi |
| Peso | 1,6 Kg |
| Torque Máximo | 550 - 56 Nm-Kgf.m |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT pol |
| Mangueira de Ar | 3/8" - 10mm pol-mm |
| Velocidade Livre | 8000 RPM |
| Consumo de Ar | 3,5 - 100 pcm-l/min |
| Encaixe do Soquete | 1/2" pol |
| Faixa de Torque | 210 a 320 - 21 a 32 Nm-Kgf.m |
Consumo de Ar: 3,5 - 100 pcm-l/min | Encaixe do Soquete: 1/2" pol | Entrada de Ar: 1/4" NPT pol | Faixa de Torque: 210 a 320 - 21 a 32 Nm-Kgf.m | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm pol-mm | Peso: 1,6kg | Pressão de Trabalho: 90 PSI - 6,2 bar bar-psi | Torque Máximo: 550 - 56 Nm-Kgf.m | Velocidade Livre: 8000 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$117,20
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Rosa 95% 1L
Cód: 5861500112
R$606,36
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 50,53 sem juros
Em estoque