Chave Estrela Catraca 10 X 11 mm
CHAVE ESTRELA CATRACA 10 X 11 MM
Descrição do Produto:
Chave estrela com catraca reversível que permite execução de trabalhos em locais de difícil acesso. Com medidas diferentes em cada extremidade e perfil POWERDRIVE®, pode ser utilizado em todas as operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Catraca com engrenagem de 24 dentes ;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado com resistência a corrosão;
- Cabeça deslocada a 38°, permitindo deslocamento de giro de 22°.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Sistema reversível de acionamento com uma única mão;
- Sistema POWERDRIVE®;
- Aperta e desaperta em locais de difícil acesso, devido ao sistema de catraca reversível.
Referências: Busca: 7891799216474
| Código interno | 071423 25 |
| SKU | 071423 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,165 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 22,5 cm |
| Comprimento | 11 mm |
| Bitola | 11 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.