Jogo de Chaves Estrela com Catraca Reversível - 3 peças ESTRELA REVERSIVEL 3PCS
CHAVE ESTRELA CATRACA REVERSIVEL 3PCS
Características:
- Catraca com engrenagens de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado com resistência a corrosão. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Sistema Powerdrive;
- Ferramenta compacta, ideal para locais de difícil acesso.
Referências: Busca: 4046778656137
| Código interno | 071425730 |
| SKU | 071425730 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,374 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 33,0 cm |
| Modelo | ESTRELA REVERSIVEL 3PCS |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.