Wurth
Chave Estrela 24AH27mm
Cód: 0713305027 · EAN: 7891799506117 · Un: UN
CHAVE ESTRELA CRV 24X27MM
Em estoque
R$ 131,02
em até 5x de R$ 26,20 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chave manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 39-46 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Chave manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 39-46 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Referências: Busca: 7891799506117
| Código interno | 0713305027 |
| SKU | 0713305027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,425 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
