Chave L Allen Curta 7,0mm
CHAVE L ALLEN CURTA 7,0 MM
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).
Características:
- Fabricada em Cromo-Vanádio;
- Acabamento superficial enegrecido de têmpera;
- Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Referências: Busca: 7891799023973 | Busca: Chave Allen | Busca: Chave Hexagonal | Busca: Chave Sextavada
| Código interno | 071531 7 |
| SKU | 071531 7 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | CURTA 7,0 MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.