Wurth
CHAVE L BIELA 9 mm
Cód: 0715240109 · EAN: 7891799506551 · Un: UN
CHAVE L BIELA 9MM
Em estoque
R$ 51,96
em até 2x de R$ 25,98 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual formato "L" com 2 extremidades sextavadas internas.
Características:
- Fabricado em aço carbono forjado;
- Endurecido por indução e temperado;
- Acabamento cromado;
- Modelo longo com cabeça cônica;
- Os dois lados sextavados são da mesma medida.
Aplicações:
- Ideal para recolocar diferentes tipos de abraçadeiras para as mangueiras de combustível, óleo e água;
- Excelente para trabalhar em áreas de difícil acesso.
Restrições de Uso:
- Não utilizar prolongadores.
Principais Vantagens:
- Ferramenta longa formato L que permite aplicação de maior torque;
- Cabeça cônica que permite encaixe em locais de espaço restrito.
Ferramenta manual formato "L" com 2 extremidades sextavadas internas.
Características:
- Fabricado em aço carbono forjado;
- Endurecido por indução e temperado;
- Acabamento cromado;
- Modelo longo com cabeça cônica;
- Os dois lados sextavados são da mesma medida.
Aplicações:
- Ideal para recolocar diferentes tipos de abraçadeiras para as mangueiras de combustível, óleo e água;
- Excelente para trabalhar em áreas de difícil acesso.
Restrições de Uso:
- Não utilizar prolongadores.
Principais Vantagens:
- Ferramenta longa formato L que permite aplicação de maior torque;
- Cabeça cônica que permite encaixe em locais de espaço restrito.
Referências: Busca: 7891799506551
| Código interno | 0715240109 |
| SKU | 0715240109 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,185 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 20,5 cm |
| Bitola | 9 mm |
BITOLA: 9 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.