Wurth
Chave Saca Filtro Ajustável
Cód: 071457612 · EAN: 4099618086823 · Un: UN
CHAVE SACA FILTRO AJUSTAVEL 60-120MM
Em estoque
R$ 407,12
em até 5x de R$ 81,42 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual de abertura ajustável utilizada para remoção de filtros de óleo e outros filtros através de seu sistema de mordentes que evitam que o filtro se deslize durante a operação.
Características:
- Fabricada em aço carbono e com mordentes de precisão para maior agarre;
- Cabo emborrachado ergonômico e antiderrapante;
- Ajuste de abertura dentado;
- 11 posições de ajuste de abertura, de 60 a 120mm;
- Sua construção distancia o usuário do filtro de óleo.
Aplicações:
- Remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais etc.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável;
- Mordentes de precisão para maior agarre;
- Design ergonômico;
- Atende grande variedade de veículos presentes no mercado.
Ferramenta manual de abertura ajustável utilizada para remoção de filtros de óleo e outros filtros através de seu sistema de mordentes que evitam que o filtro se deslize durante a operação.
Características:
- Fabricada em aço carbono e com mordentes de precisão para maior agarre;
- Cabo emborrachado ergonômico e antiderrapante;
- Ajuste de abertura dentado;
- 11 posições de ajuste de abertura, de 60 a 120mm;
- Sua construção distancia o usuário do filtro de óleo.
Aplicações:
- Remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais etc.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável;
- Mordentes de precisão para maior agarre;
- Design ergonômico;
- Atende grande variedade de veículos presentes no mercado.
Referências: Busca: 4099618086823
| Código interno | 071457612 |
| SKU | 071457612 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,386 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Abertura: 60mm a 120mm | Produtos Associados: Bujão; Bandeja Coletora de Óleo; Lanternas; Desengraxante Express | Materiais: Aço Carbono | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.