Wurth
CHAVE VDE HEXAGONAL 2,5 mm
Cód: 0613635025 · EAN: 4038898274469 · Un: UN
CHAVE VDE HEXAGONAL 2,5MM
Em estoque
R$ 128,60
em até 5x de R$ 25,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chave hexagonal VDE (Allen®) com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 911;
- Atende as normas DIN 7439, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Chave hexagonal VDE (Allen®) com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 911;
- Atende as normas DIN 7439, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Referências: Busca: 4038898274469 | Busca: Chave Allen | Busca: Chave Hexagonal | Busca: Chave Sextavada
| Código interno | 0613635025 |
| SKU | 0613635025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,034 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Bitola | 2,5 mm |
BITOLA: 2,5 mm | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Capacidade: 1000V | Comprimento da Haste: 80mm | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medida: 2,5mm | Produtos Associados: Parafusos; Fita Isolante; Alicate VDE; Limpa contato | Sinônimo: Chave Hexagonal, Chave Allen, Chave Sextavada | Tamanho: 3.1/8" (chave) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.