Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave PH2 (Philips ®) VDE PH 0 / 75 mm
Wurth

Chave PH2 (Philips ®) VDE PH 0 / 75 mm

Cód: 0613632075 · EAN: 4099618098383 · Un: UN

CHAVE VDE PH0X75MM

Em estoque
R$ 49,75
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave PH (Philips®) VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas. Acionamento fenda cruzada PH (Philips®).

Características:

- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Acionamento Philips® (PH);
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.

Família: 08.01.0075
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618098383

Código interno0613632075
SKU0613632075
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,040 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento17,0 cm
ComprimentoPH 0 / 75 mm
COMPRIMENTO: PH 0 / 75 mm | Comprimento do Cabo: 85mm | Conteúdo: 1 Unidade | Ponta: PH0 | Tamanho da Ponta: 75mm | Tipo: Philips | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.