

Wurth
CHUMBADOR QUIMICO WIT-P 200 300ML
Cód: 5918200330 · EAN: 4053479566627 · Un: UN
CHUMBADOR QUIMICO WIT-P 200 300ML
Em estoque
R$ 172,24
em até 6x de R$ 28,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O Chumbador Químico WIT-P 200 possui excelente propriedade de fixação e ancoragem em substratos maciços e ocos, com rápido tempo de cura. É um produto bicomponente, à base de resina de poliéster e endurecedor. Não possui estireno na composição. O WIT-P 200 foi desenvolvido para uma aplicação prática, fácil e com elevada resistência à tração.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/5918200330.pdf#detalhes | Família: 04.03.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-02-2023/04.04.0010/04.03.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479566627 | Busca: Parabolt
| Código interno | 5918200330 |
| SKU | 5918200330 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,576 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Brocas; Barra Roscada; Aplicador Standard e Bico Misturador; Bomba de ar; Camisas para substratos ocos |
| Sinônimo | Parabolt |
| Embalagem | 300ml |
| Modelo | CHUMBADOR QUIMICO WIT-P 200 300ML |
| Material Base | Concreto e Blocos Vazados |
Composições: Unitário | Embalagem: 300ml | Material Base: Concreto e Blocos Vazados | Produtos Associados: Brocas; Barra Roscada; Aplicador Standard e Bico Misturador; Bomba de ar; Camisas para substratos ocos | Sinônimo: Parabolt | MODELO: CHUMBADOR QUIMICO WIT-P 200 300ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
