Wurth
Chumbador Químico WIT PE1000 585ml
Cód: 5918605585 · EAN: 4065746041829 · Un: UN
CHUMBADOR QUIMICO WIT PE1000 EPOXI 585G
Em estoque
R$ 608,00
em até 5x de R$ 121,60 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chumbador Químico WIT PE-1000, produto bicomponente indicado para ancoragem de grandes dimensões e alta capacidade de cargas em concreto fissurado e não fissurado.
Características:
- Produzido em resina de Epóxi;
- Isento de Estireno (possui pouco odor);
- Produto de fácil extrusão e injeção;
- Produto com características estruturais de acordo com a ETA, vergalhão de construção pós instalados e com barra roscada;
- Tixotropico: não escorre;
- Resistência à fogo;
- Pode ser usado em furos diamantados;
- Pode ser utilizado em substratos úmidos;
- Cura lenta, permitindo pequenos ajustes na instalação;
- Aprovação para ação Sísmica, segundo norma: ;
- Temperatura de trabalho (durante a aplicação) -0 a +40°C - temperatura do concreto;
- Temperatura ambiente pós curado: -40°C a +72°C ;
- Atende as normas: ETA-19/0542 e ETA-19/0543 ;
- Certificação: ETA-19/0201 ;
- Cor: Cinza ;
- Em cada tubo vendido, segue um bico aplicador;
- Vida útil pós instalado: 50 anos (norma de desempenho n°15.575)
Aplicações:
- Adequado para a fixação de fachadas (pele de vidro), construções metálicas; perfis metálicos, colunas, vigas, consoles, conexão de vergalhões pós-instalados (reconstrução ou reforço) na construção civil, etc
Principais Vantagens:
- Instalações em concreto com furos seco, úmido e submerso;
- Excelente resistência ao fogo;
- Permite aplicações sobre cabeça;
- Excelente para aplicações com cargas dinâmicas, cíclicas e de choque;
- Pode ser usado em furos diamantados;
- Sem estireno;
- Aprovação técnica internacional (ETA).
Modo de Usar:
Perfuração com BROCA DE ENCAIXE RÁPIDO ;
- Perfuração com Martelete Eletropneumático ou perfuração com ar comprimido;
- Faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de encaixe exigidos pela âncora selecionada;
- Começando pela parte inferior ou traseira do furo, limpe o furo com ar comprimido (mín. 6 bar), pelo menos duas vezes até que o fluxo de ar de retorno esteja livre de poeira perceptível;
- Verifique o diâmetro da escova. Escove o furo com uma escova de arame de tamanho apropriado, pelo menos duas vezes em um movimento de torção;
- Após a limpeza, o furo deve ser protegido contra recontaminação de forma adequada, até aplicação do Chumbador Químico no furo. Se necessário, a limpeza deve ser repetida imediatamente antes da aplicação da argamassa;
- Conecte um bico de mistura estática fornecido ao cartucho e carregue o cartucho na ferramenta de distribuição correta. Após cada interrupção de trabalho superior ao tempo de trabalho recomendado, bem como para novos cartuchos, um novo misturador estático deve ser usado;
- Antes de aplicar no furo de ancoragem, esprema separadamente um mínimo de três movimentos completos e descarte os componentes adesivos misturados não uniformemente até que a argamassa apresente uma cor cinza ou vermelha consistente;
- Começando de baixo resp. a parte de trás do furo de ancoragem limpo, preencha o furo até aproximadamente dois terços com adesivo. A retirada lenta do bocal de mistura estática à medida que o furo é preenchido evita a criação de bolsas de ar;
- Empurre o elemento de fixação no furo de ancoragem enquanto gira ligeiramente para garantir uma distribuição positiva do adesivo até que a marca de embutimento atinja o nível da superfície;
- A barra deve estar livre de sujeira, graxa, óleo ou outro material estranho.
Modo de Usar:
Perfuração com BROCA DIAMANTADA ;
- Perfuração com broca diamantada;
- Perfure com diamante faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de embutimento exigidos pela barra roscada / vergalhão selecionada. Prossiga com...
Chumbador Químico WIT PE-1000, produto bicomponente indicado para ancoragem de grandes dimensões e alta capacidade de cargas em concreto fissurado e não fissurado.
Características:
- Produzido em resina de Epóxi;
- Isento de Estireno (possui pouco odor);
- Produto de fácil extrusão e injeção;
- Produto com características estruturais de acordo com a ETA, vergalhão de construção pós instalados e com barra roscada;
- Tixotropico: não escorre;
- Resistência à fogo;
- Pode ser usado em furos diamantados;
- Pode ser utilizado em substratos úmidos;
- Cura lenta, permitindo pequenos ajustes na instalação;
- Aprovação para ação Sísmica, segundo norma: ;
- Temperatura de trabalho (durante a aplicação) -0 a +40°C - temperatura do concreto;
- Temperatura ambiente pós curado: -40°C a +72°C ;
- Atende as normas: ETA-19/0542 e ETA-19/0543 ;
- Certificação: ETA-19/0201 ;
- Cor: Cinza ;
- Em cada tubo vendido, segue um bico aplicador;
- Vida útil pós instalado: 50 anos (norma de desempenho n°15.575)
Aplicações:
- Adequado para a fixação de fachadas (pele de vidro), construções metálicas; perfis metálicos, colunas, vigas, consoles, conexão de vergalhões pós-instalados (reconstrução ou reforço) na construção civil, etc
Principais Vantagens:
- Instalações em concreto com furos seco, úmido e submerso;
- Excelente resistência ao fogo;
- Permite aplicações sobre cabeça;
- Excelente para aplicações com cargas dinâmicas, cíclicas e de choque;
- Pode ser usado em furos diamantados;
- Sem estireno;
- Aprovação técnica internacional (ETA).
Modo de Usar:
Perfuração com BROCA DE ENCAIXE RÁPIDO ;
- Perfuração com Martelete Eletropneumático ou perfuração com ar comprimido;
- Faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de encaixe exigidos pela âncora selecionada;
- Começando pela parte inferior ou traseira do furo, limpe o furo com ar comprimido (mín. 6 bar), pelo menos duas vezes até que o fluxo de ar de retorno esteja livre de poeira perceptível;
- Verifique o diâmetro da escova. Escove o furo com uma escova de arame de tamanho apropriado, pelo menos duas vezes em um movimento de torção;
- Após a limpeza, o furo deve ser protegido contra recontaminação de forma adequada, até aplicação do Chumbador Químico no furo. Se necessário, a limpeza deve ser repetida imediatamente antes da aplicação da argamassa;
- Conecte um bico de mistura estática fornecido ao cartucho e carregue o cartucho na ferramenta de distribuição correta. Após cada interrupção de trabalho superior ao tempo de trabalho recomendado, bem como para novos cartuchos, um novo misturador estático deve ser usado;
- Antes de aplicar no furo de ancoragem, esprema separadamente um mínimo de três movimentos completos e descarte os componentes adesivos misturados não uniformemente até que a argamassa apresente uma cor cinza ou vermelha consistente;
- Começando de baixo resp. a parte de trás do furo de ancoragem limpo, preencha o furo até aproximadamente dois terços com adesivo. A retirada lenta do bocal de mistura estática à medida que o furo é preenchido evita a criação de bolsas de ar;
- Empurre o elemento de fixação no furo de ancoragem enquanto gira ligeiramente para garantir uma distribuição positiva do adesivo até que a marca de embutimento atinja o nível da superfície;
- A barra deve estar livre de sujeira, graxa, óleo ou outro material estranho.
Modo de Usar:
Perfuração com BROCA DIAMANTADA ;
- Perfuração com broca diamantada;
- Perfure com diamante faça um furo no material de base com o tamanho e profundidade de embutimento exigidos pela barra roscada / vergalhão selecionada. Prossiga com...
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 04.03.0020
FISPQ B: Baixar PDF
Referências: Busca: 4065746041829
| Código interno | 5918605585 |
| SKU | 5918605585 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,004 kg |
| Altura | 28,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Modelo | CHUMBADOR QUIMICO PE1000 EPOXI 585G |
MODELO: CHUMBADOR QUIMICO PE1000 EPOXI 585G
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Pu Construção Cinza 230ML/400G
Cód: 0892191401
R$451,08
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 90,22 sem juros
Em estoque
