Chumbador WCB Prisioneiro 3/8"X 80 mm
CHUMBADOR WCB PRISIONEIRO 3/8"X 80 MM
Descrição do Produto:
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Referências: Busca: 7891799317270
| Código interno | 090538 80 |
| SKU | 090538 80 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,069 kg |
| Altura | 10,2 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Milímetro | Prisioneiro 3/8"X 80 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.