Cinta de Lixa para Madeira G 60 75 mm
CINTA LIXA MADEIRA 75X610MM G60
Descrição do Produto:
Cinta de Lixa com costado de algodão, em óxido de alumínio. Utilizadas em lixadeiras portáteis para desbaste, rebarbação, nivelamento de madeira ou metal e para regularização de superfícies de madeira e metal.
Características:
- Grãos de Óxido de Alumínio que garantem uniformidade no processo e grande qualidade no acabamento;
- Emenda da lixa tipo skive, garante refrigeração durante o lixamento, aumentando sua resistência e evitando manchas e marcas na peça lixada;
- Costado de algodão de alta qualidade;
- Disponíveis nas larguras de 75mm e 100mm.
Aplicação:
- Processos de nivelamento e uniformização de superfícies;
- Madeiras, aglomerados, MDP, MPA, folhas e etc;
- Metais ferrosos e não ferrosos, como aço carbono, ferro.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Utilizar sempre a lixadeira adequada;
- Nunca exceder a velocidade de 80m/s;
- Usar sempre máscara de proteção, protetores auriculares e óculos;
- Manter as lixas em locais secos e bem ventilados (temp. 18°C e 45%/60% de umidade;
- Ao colocar a cinta na lixadeira, observar sentido de giro indicado pela seta no costado da lixa.
Principais Vantagens:
- Não causa trepidações nos equipamentos;
- Não marca as peças lixadas;
- Alta durabilidade;
- Maior resistência da emenda;
- Maior poder de remoção de material;
- Acabamento uniforme.
Referências: Busca: 7891799463083
| Código interno | 0675075060 |
| SKU | 0675075060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,049 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Largura | 75 mm |
| GRÃO | 60 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.