Wurth
Espátulas para Montagem e Desmontagem de Pneus
Cód: 1952040012 · EAN: 4099618096624 · Un: UN
CJ PARA MONTAGEM DE PNEUS LINHA PESADA
Em estoque
R$ 2.418,46
em até 5x de R$ 483,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conjunto de espátulas utilizadas para montar e desmontar com facilidade pneus de veículos pesados.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Revestimento antiderrapante em PVC;
- Adequado para pneus sem câmara de 17,5" a 24,5";
- Permite a troca de pneus sem o uso de máquinas ou fontes de alimentação;
- A ferramenta de montagem contém pequenos rodízios fabricadas em nylon, para evitar danos aos pneus durante o trabalho;
- Projetadas para melhor ergonomia durante o uso. Conteúdo ;
- 01 alavanca para montagem de 1,15m;
- 01 alavanca para desmontagem de 1,40m;
- 01 trava para montagem.
Aplicações:
- Ideal para remoção de pneus sem câmara de veículos pesados como ônibus e caminhões.
Principais Vantagens:
- Fácil de usar;
- Desmontagem rápida;
- Pode ser usada por apenas uma pessoa;
- Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
- Não provoca danos ao pneu e à roda durante o processo de troca.
Conjunto de espátulas utilizadas para montar e desmontar com facilidade pneus de veículos pesados.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Revestimento antiderrapante em PVC;
- Adequado para pneus sem câmara de 17,5" a 24,5";
- Permite a troca de pneus sem o uso de máquinas ou fontes de alimentação;
- A ferramenta de montagem contém pequenos rodízios fabricadas em nylon, para evitar danos aos pneus durante o trabalho;
- Projetadas para melhor ergonomia durante o uso. Conteúdo ;
- 01 alavanca para montagem de 1,15m;
- 01 alavanca para desmontagem de 1,40m;
- 01 trava para montagem.
Aplicações:
- Ideal para remoção de pneus sem câmara de veículos pesados como ônibus e caminhões.
Principais Vantagens:
- Fácil de usar;
- Desmontagem rápida;
- Pode ser usada por apenas uma pessoa;
- Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
- Não provoca danos ao pneu e à roda durante o processo de troca.
| Código interno | 1952040012 |
| SKU | 1952040012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,635 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 45,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 3 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.