Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica; - Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET Código Original: 90431371
Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza - Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)
Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7899822000403
Código interno
0500900027
SKU
0500900027
Marca
Wurth
Unidade
UN
Peso
0,001 kg
Altura
2,0 cm
Largura
3,0 cm
Comprimento
6,0 cm
Modelo
CLIPE DA HASTE DA FECHADURA DA PORTA
MODELO: CLIPE DA HASTE DA FECHADURA DA PORTA | Aplicação: GM | Características: Clipe da Fechadura do Porta-Malas | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: GM | Tonalidade: Preto | Garantia: 3 Meses
Sua privacidadeUsamos cookies próprios para o site funcionar, entender como ele é usado e indicar produtos de acordo com o que você busca. Você escolhe. Política de privacidade
NecessáriosLogin, carrinho e segurança. Sem eles o site não funciona.Sempre ativos