Cola PVA Extra Multiuso Branco 1 KG
COLA BRANCA PVA 1KG
Descrição do Produto:
COLA PVA é um adesivo de alta viscosidade para colagem de vários tipos de materiais porosos. A base de poliacetato de vinila, emulsionado (misturado) em água. Produto isento de cargas minerais. Sem características tóxicas, de fácil aplicação, utilizado em colagens com prensagem fria ou quente.
Características:
- Alta concentração, 30% à 35% de sólidos;
- Não escorre durante a aplicação;
- Solução aquosa (isento de solventes);
- Produto isento de cargas (maior pureza);
- Total transparência do filme após a secagem;
- Resistência na colagem.
Aplicações:
- MDF, MDP;
- Compensado;
- Madeira;
- Fórmica;
- Papel e papelão;
- Tecido;
- Fabricação de molduras de gesso para construção civil;
- Materiais porosos em geral;
- Utilizado em processos convencionais de colagem (prensagem à frio e quente).
Restrições de Uso:
- Não é recomendado para aplicação em locais que terão contato com água ou umidade;
- Não cola Polipropileno, Poliuretano, PTFE e Polietileno.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies, garantindo que as mesmas estejam limpas e secas;
- Aplique o produto apenas em uma das superfícies. Junte as partes imediatamente;
- Mantenha a peça sob pressão até a secagem total do adesivo;
- Tempo de cura poderá variar conforme temperatura e umidade ambiente. Normalmente entre 3 a 4 horas.
Principais Vantagens:
- Alta concentração;
- Forma película após aplicado;
- Por ser um produto à base de água, garante fácil limpeza no equipamento;
- Não escorre ao ser aplicado.
Referências: Busca: 4099618154355
| Código interno | 0892247001 |
| SKU | 0892247001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,100 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Peso | 1 KG |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.