Wurth
CONEXAO COMPLETA P/ TUBO 1/4
Cód: 050114 002 · EAN: 7891799016494 · Un: UN
CONECTOR MACHO C/ LUVA NYLON 1/4X1/8NPT
Em estoque
R$ 111,45
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 22,29 por unidade)
em até 4x de R$ 27,86 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.
Características:
- Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar;
- As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
- com luvas em material plástico de alta resistência;
- Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
Aplicações:
- Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação;
- Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.
Principais Vantagens:
- Dispensa preparação no tubo;
- Diversos modelos e medidas;
- Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.
Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.
Características:
- Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar;
- As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
- com luvas em material plástico de alta resistência;
- Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
Aplicações:
- Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação;
- Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.
Principais Vantagens:
- Dispensa preparação no tubo;
- Diversos modelos e medidas;
- Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.
Família: 05.16.0050
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799016494
| Código interno | 050114 002 |
| SKU | 050114 002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
DIÂMETRO: 1/4 | Composição: 5 Unidades | Material: Latão | Pressão de trabalho: 150PSI/ 10bar | Produtos Associados: Mangueira; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador | Tipo: Conector Macho com Luva de Nylon | Tubo: 1/ 4" | Uso: Tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno | Garantia: 3 Meses | Rosca: 1/ 8" NPT
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.