Conector Macho para Sistema de Freio a Ar 1/4 12
CONECTOR MACHO TUBO 1/4XM12X1,5
Descrição do Produto:
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus.
Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Referências: Busca: 7891799467814
| Código interno | 0884331112 |
| SKU | 0884331112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,251 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Comprimento | 12 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.