Conexão Completa P/ Tubo 10 mm
CONEXAO COMPLETA P/ TUBO 10MM
Descrição do Produto:
Sistema de conexão desenvolvido para sistemas de freio a ar de caminhões, ônibus e condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, vapores e etc.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Indicado para aplicação em sistema de freio a ar em caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus, bem como condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, ar e vapores.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Referências: Busca: 7891799016357
| Código interno | 05011102 |
| SKU | 05011102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,064 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.