
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST NPT 10 mm
Cód: 0884111010 · EAN: 4065746294072 · Un: UN
CONEXAO Y INSTANTANEA PLASTICA 10MM
Em estoque
R$ 68,00
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 13,60 por unidade)
em até 2x de R$ 34,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conexões tipo "engate rápido" na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.
Características:
- Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
- Anel trava em aço inox;
- Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
- Uso em tubos de nylon e poliuretano.
Aplicações:
- Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não recomendado para sistema de freio a ar;
- Não usar em equipamentos hospitalares;
- Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
- Não usar com gás, químicos, água ou vapor.
Modo de Usar:
- Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
- Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
- Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
- A "aba externa" é usada para inserção e retirada do tubo;
- Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.
Importante:
- Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida montagem;
- Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Vedante anaeróbico nas roscas.
Conexões tipo "engate rápido" na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.
Características:
- Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
- Anel trava em aço inox;
- Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
- Uso em tubos de nylon e poliuretano.
Aplicações:
- Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Restrições de Uso:
- Não recomendado para sistema de freio a ar;
- Não usar em equipamentos hospitalares;
- Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
- Não usar com gás, químicos, água ou vapor.
Modo de Usar:
- Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
- Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
- Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
- A "aba externa" é usada para inserção e retirada do tubo;
- Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.
Importante:
- Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápida montagem;
- Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Vedante anaeróbico nas roscas.
Referências: Busca: 4065746294072
| Código interno | 0884111010 |
| SKU | 0884111010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
DIÂMETRO: 10 mm | Corpo: Policarbonato de Butileno-PBT | Pressão de trabalho: 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi) | Pressão Máxima: 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi) | Temperatura de Trabalho: - 20ºC 60ºC | Tipo de Fluído: Ar | Garantia: 3 Meses | Anel Trava: Aço Inoxidável | Pressão Negativa: - 100 kpa (10 torr)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST NPT 12 mm
Cód: 0884111012
R$72,20
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 36,10 sem juros
Em estoque
Wurth
CONECTOR MACHO INST P/ TUBO 5/16X1/4NPT
Cód: 088551614
R$52,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 26,23 sem juros
Em estoque
