
Wurth
Conjunto Suporte Uniblock Niquelado 15mm
Cód: 0683242115 · EAN: 4099618143113 · Un: UN
CONJUNTO SUPORTE UNIBLOCK NIQUELADO 15MM
Em estoque
R$ 46,40
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 2,32 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de produto Suporte tipo Uniblock, com componentes metálicos e plásticos para encaixe em sistema de 2 etapas. Utilizado para montagem e fixação de prateleiras internas em móveis, aliado ao uso de parafusos.
Aplicações:
- Montagem e fixação de prateleiras internas em móveis, com espessura mínima da chapa 15mm;
- Fixado através de parafusos (não inclusos);
- Observar atentamente as instruções de instalação antes de utilizar o produto.
Principais Vantagens:
- Melhor acabamento estético;
- Fácil instalação e montagem;
- Não danifica as bordas de furação ao reposicionar a prateleira.
Aplicações:
- Montagem e fixação de prateleiras internas em móveis, com espessura mínima da chapa 15mm;
- Fixado através de parafusos (não inclusos);
- Observar atentamente as instruções de instalação antes de utilizar o produto.
Principais Vantagens:
- Melhor acabamento estético;
- Fácil instalação e montagem;
- Não danifica as bordas de furação ao reposicionar a prateleira.
Referências: Busca: 4099618143113
| Código interno | 0683242115 |
| SKU | 0683242115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 20 x 32 x 9mm
Cód: 0539020032
R$111,30
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,83 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Cód: 0539030045
R$122,59
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 40 x 60 x 9mm
Cód: 0539040060
R$145,43
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 29,09 sem juros
Em estoque