Wurth
Contra Pino Cupilha de Inox 304/A2 DIN94 1,6 mm 13 mm
Cód: 047411612 · EAN: 7891799014353 · Un: UN
CONTRA PINO 304/A2 DIN94 1,6X13MM
Em estoque
R$ 46,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,46 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: Din 94;
- Material: Aço inox 304/A2.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Família: 02.12.2020
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799014353
| Código interno | 047411612 |
| SKU | 047411612 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Diâmetro | 1,6 mm mm |
| Comprimento | 13 mm |
COMPRIMENTO: 13 mm | DIÂMETRO: 1,6 mm | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento: 13mm | Diâmetro Nominal: 1,6mm | Material: Aço Inox 304/A2 | Norma: DIN94 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.