Wurth
Contra Pino FE ZNB DIN94 2 mm 25 mm
Cód: 04702 25 · EAN: 7891799346805 · Un: UN
CONTRA PINO FE ZNB DIN94 2X25MM
Em estoque
R$ 34,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
| Código interno | 04702 25 |
| SKU | 04702 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | 2 mm mm |
| Comprimento | 25 mm |
COMPRIMENTO: 25 mm | DIÂMETRO: 2 mm | Acabamento: Zincado | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento Total: 25mm | Diâmetro Nominal: 5/64" - 2mm | Material: Ferro | Norma: DIN 94 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.