
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Liga Leve 25g
Cód: 0830152025 · EAN: 7891799528072 · Un: UN
CONTRAPESO ACO UNIV RODA LIGA LEVE 25G
Em estoque
R$ 87,33
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,75 por unidade)
em até 3x de R$ 29,11 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Livre de chumbo;
- Acabamento galvanizado.
Aplicações:
- Rodas automotivas de ferro e rodas de liga leve (alumínio).
Principais Vantagens:
- Não é feito de chumbo;
- Ecologicamente correto;
- Pasta para montagem de pneu.
Referências: Busca: 7891799528072
| Código interno | 0830152025 |
| SKU | 0830152025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | UNIV RODA LIGA LEVE 25G |
MODELO: UNIV RODA LIGA LEVE 25G | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 20g
Cód: 0830151020
R$60,17
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 30,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Liga Leve 10g
Cód: 0830152010
R$37,28
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Liga Leve 15g
Cód: 0830152015
R$56,45
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 28,23 sem juros
Em estoque