Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 15g
Wurth

Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 15g

Cód: 0830151015 · EAN: 7891799527952 · Un: UN

CONTRAPESO ACO UNIV RODA FERRO 15G

Indisponível
R$ 44,73
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,89 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas.

Características:

- Fabricado em aço;
- Livre de chumbo;
- Acabamento galvanizado.

Aplicações:

- Rodas automotivas de ferro e rodas de liga leve (alumínio).

Principais Vantagens:

- Não é feito de chumbo;
- Ecologicamente correto;
- Pasta para montagem de pneu.

Família: 05.17.0018
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799527952

Código interno0830151015
SKU0830151015
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,023 kg
Altura7,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento10,0 cm
ModeloUNIV RODA FERRO 15G
MODELO: UNIV RODA FERRO 15G | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 10g
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 10g
Cód: 0830151010
R$30,35
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 20g
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 20g
Cód: 0830151020
R$60,17
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 30,09 sem juros
Em estoque
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 25g
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 25g
Cód: 0830151025
R$73,49
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 36,75 sem juros
Em estoque
Contrapeso Aço Univ Roda Liga Leve 25g
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Liga Leve 25g
Cód: 0830152025
R$87,33
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 29,11 sem juros
Em estoque