Corrediça Invísivel Soft Close 3D PHS 45MM 350
CORRED INVISIV S.CLOSE 3D PHS 45X350 PAR
Descrição do Produto:
Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Sistema Soft Close - Fechamento suave;
- Extração total;
- Chapa: 1,0x1,8AH2,;
- Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em 3D (três dimensões), de altura, profundidade e laterais;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
- Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais;
- Cada par de corrediça, acompanha um par de trava.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrição de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- com trava de ajuste 3D - altura, profundidade e laterais;
- 35Kg de capacidade de carga;
- 50.000 ciclos de abertura;
- 48hrs de resistência em câmara salina.
Referências: Busca: 7891799485894
| Código interno | 0684251002 |
| SKU | 0684251002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,599 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 29,5 cm |
| Comprimento | 52,0 cm |
| Comprimento | 350 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.