Corrediça Invisível para Gavetas Soft-Close PHS CORRED INVISIV S.CLOSE 45X500MM
CORRED INVISIV S.CLOSE PHS 45X500MM PAR
Descrição do Produto:
Corrediça Invisível Soft-Close PHS para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Sistema Soft-Close;
- Extração total;
- Chapa: 1,8x1,5x1,0mm;
- Capacidade de carga regular: Até 30Kg a cada par da corrediça;
- Largura de 45 mm;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta de até ±2,5mm;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Importante:
- Ajuste de altura através de trava.
Principais Vantagens:
- 30Kg de capacidade de carga;
- 50.000 ciclos de abertura;
- 24Hs de resistência em câmara salina;
- Extração total;
- 2,5mm de ajuste através das travas.
Referências: Busca: 7891799452896
| Código interno | 0684373500 |
| SKU | 0684373500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,060 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 59,0 cm |
| Modelo | CORRED INVISIV S.CLOSE 45X500MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.