Corrediça para Gavetas Invisível Soft-Close WTC 45 x 350mm - Par
CORRED INVISIV S.CLOSE WTC 45X350MM PAR
Descrição do Produto:
Corrediça Indivisível Soft Close WTC para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento, e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;;
- Sistema Soft-Close;
- Extração Total;
- Chapa: 1,0x2,0x1,8mm;
- Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
- Largura de 45 mm;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em até ±3,5mm;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 60.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
- Ajuste de altura através da trava.
Principais Vantagens:
35Kg de capacidade de carga;
- 60.000 ciclos de abertura;
- 48hrs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Extração Total;
- 3,5mm de ajuste através das travas.
Referências: Busca: 4050641980328
| Código interno | 0684250255 |
| SKU | 0684250255 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,456 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Modelo | CORRED INVISIV S.CLOSE WTC 45X350MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.