Corred Telesc Simples Pro Par 250 mm
CORRED TELESC PRO S 35X250MM PAR
Descrição do produto Corrediça telescópica simples modelo Pro de largura 35mm com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta. Características
- Material: Aço de alta resistência.
- Acabamento: Zincado.
- Chapa: 0,8 (A) x 0,8 (B) x 0,9mm (C).
- Fixação Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm.
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm).
- Capacidade de carga regular: Até 25Kg a cada par da corrediça.
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos*.
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt-Spray) com 96 horas de resistência à corrosão vermelha. *Os testes aos quais as Corrediças Wurth são submetidas compreendem: a montagem das corrediças em um móvel, inserção de carga para obtenção de peso máximo recomendado para cada modelo especifico, conexão da gaveta a um mecanismo que realiza o processo completo de abertura e fechamento, considerado como ciclo, pelo número de vezes determinado pelo teste. O número de ciclos apresentado no fim do teste não representa a quantidade máxima atingida pela corrediça, mas indica que até aquele número de ciclos o produto não apresentou dano ou mal funcionamento. **Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem PRINCIPAIS VANTAGENS
- 25kg de capacidade de carga.
- 96hrs de resistência em câmara salina (corrosão vermelha) Aplicação
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura. Restrições de uso
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade
Referências: Busca: 4099618265303
| Código interno | 0684035250 |
| SKU | 0684035250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,434 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Comprimento | 250 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.