Wurth
COTOVELO UNIAO TUBO 8MMX8MM
Cód: 0884331333 · EAN: 7891799468439 · Un: UN
COTOVELO UNIAO TUBO 8MMX8MM
Em estoque
R$ 123,56
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 61,78 por unidade)
em até 4x de R$ 30,89 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Família: 05.16.0032
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799468439
| Código interno | 0884331333 |
| SKU | 0884331333 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Latão |
| Produtos Associados | Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s |
| Acabamento | Dourado |
| Tipo | Cotovelo União |
| Pressão de Trabalho | Até 400 Libras |
| Tubos | 8 x 8mm |
Acabamento: Dourado | Composições: Unitário | Materiais: Latão | Pressão de Trabalho: Até 400 Libras | Produtos Associados: Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s | Tipo: Cotovelo União | Tubos: 8 x 8mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.